Crijevo za vodu žuto-plavo, PVC, Duljina 50 m, Unutarnji ⌀ crijeva: 19

Artikl br.: 080047 19
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Unutarnji ⌀ crijeva Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Mekani PVC
maksimalan radni tlak 6 bar
Ispitni tlak 20 bar
Vanjski ⌀ crijeva 21,4 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 19 mm
Duljina crijeva 50 m
Boja žuta
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080047 19
EAN / GTIN 3291671942554
Broj proizvođača 194255
Manufacturer Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetno crijevo za vodu velike torzijske krutosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu