{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Mekani PVC | |
maksimalan radni tlak | 8 bar | |
Ispitni tlak | 20 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 15,25 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 13 mm | |
Duljina crijeva | 50 m | |
Boja | žuta | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla | 080047 13 | |
EAN / GTIN | 3291671163782 | |
Broj proizvođača | 116378 |