Kompresor za komercijalnu primjenu 210/10W

Artikl br.: 079841 210/10W
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 210/10W
Prihvat snaga 1,1 kW
maksimalni tlak (zraka) 10 bar
maksimalna usisna snaga 210 l/min
maksimalna snaga punjenja 140 l/min
Volumen spremnik pod tlakom 10 l
Težina 29 kg
Duljina 420 mm
širina 370 mm
Visina 650 mm
Mrežni napon 230 V
Vrsta proizvoda Kompresor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079841 210/10W
EAN / GTIN 2050001676542
Broj proizvođača 210/10W

Opis

Izvedba:

Ventili bez korozije, vrlo učinkovito hlađenje, ležajevi prijenosa predimenzionirani tako da im nije potrebno održavanje, spremnici zaštićeni od korozije; najmanje 10 godina garancije nakon kupnje za zamjenske dijelove. Velik stupanj učinkovitosti za male pogonske troškove.
Kompaktni mali kompresor sa čvrstim voznim postoljem za manje potrebe za zrakom.

Opseg isporuke:

Uključujući reducirni ventil filtra s manometrom, brza spojka.

Napomena:

Ostali kompresori isporučivi na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu