{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | i.Comp 3 | |
Prihvat snaga | 1,5 kW | |
maksimalan broj okretaja | 3.200 min-1 | |
maksimalni tlak (zraka) | 11 bar | |
maksimalna usisna snaga | 265 l/min | |
maksimalna snaga punjenja | 160 l/min | |
Volumen spremnik pod tlakom | 117 l | |
Težina | 29 kg | |
Radna buka | 97 dB(A) | |
Duljina | 440 mm | |
širina | 570 mm | |
Visina | 1.050 mm | |
Mrežni napon | 240 V | |
Vrsta proizvoda | Kompresor |
Broj artikla | 079841 I.COMP3 | |
Broj proizvođača | 1.9053.1 |