Pneumatska olovka za graviranje P2506

Artikl br.: 079710 P2506
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača P2506
maksimalna potreba za zrakom 6 l/min
Udarna frekvencija 225 Hz
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 1/8 col
Težina 0,14 kg
Radna buka 79 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 5,1 m/s2
18,4 mm
Duljina 127 mm
Vrsta proizvoda Zatik za rezbarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079710 P2506
EAN / GTIN 7322590060701
Broj proizvođača 8425010290

Opis

Izvedba:

Olovka za graviranje s podesivom snagom i vrhunskom izdržljivošću. Može se pretvoriti u dlijeto za udarnu bušilicu.

Opseg isporuke:

Uključuje potrebnu nazuvicu.
Uključuje crijevo za spajanje od 2.5 m s filtrom, umetkom za igle, dlijetom, neobrađenim držačem alata, koferom.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu