{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
oznaka proizvođača | P2505 | |
maksimalna potreba za zrakom | 36 l/min | |
Udarna frekvencija | 190 Hz | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/8 col | |
Težina | 0,12 kg | |
Radna buka | 72 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 5,6 m/s2 | |
⌀ | 19 mm | |
Duljina | 148 mm | |
Vrsta proizvoda | Zatik za rezbarenje |
Broj artikla | 079710 P2505 | |
EAN / GTIN | 7322590010102 | |
Broj proizvođača | 8425010272 | |
Manufacturer | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |