{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
Oznaka proizvođača | G2438-6.5N | |
maksimalan broj okretaja | 12.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 540 l/min | |
⌀ brusnog diska | 150 mm | |
Hod | 5 mm | |
Težina | 0,9 kg | |
Radna buka | 85 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 10,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Ekscentrična brusilica |
Broj artikla | 079655 G2438-65N | |
EAN / GTIN | 7322590012717 | |
Broj proizvođača | 8423031305 |