Pneumatska ekscentar brusilica, tip: G2438-65C

Artikl br.: 079655 G2438-65C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Radi na komprimirani zrak
Oznaka proizvođača G2438-6.5C
maksimalan broj okretaja 12.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 540 l/min
⌀ brusnog diska 150 mm
Tip usisa Eksterni
Hod 5 mm
Težina 0,9 kg
Radna buka 85 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 8,7 m/s2
Vrsta proizvoda Ekscentrična brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079655 G2438-65C
EAN / GTIN 7322590012755
Broj proizvođača 8423031325

Opis

Izvedba:

Snažna ekscentar brusilica s uretanskim brusnim tanjurom na čičak. Udobna primjena zahvaljujući kompozitnom kućištu male mase i ergonomskoj podlozi za ruku. Robustan, miran i malo vibrirajući pneumatski pogon sa čeličnim cilindrom,niska razina buke.
Za grubo brušenje i međubrušenje s 5 mm pomakom. Priključak za vanjsko usisavanje.

Opseg isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Napomena:

Brusne ploče sa čičkom vidi pod br. 567775 ili 567901.
Brusni disk na čičak DynaMaze za br. 079655 i br. 079656, vel. X61V i vel. 58436 možete pronaći pod br. 567872, vel. 150.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu