{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazna snaga | 820 W | |
maksimalan broj okretaja | 16.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 620 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
⌀ steznih kliješta | 6 mm | |
Težina | 1,3 kg | |
Radna buka | 75 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 3,19 m/s2 | |
Duljina | 345 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravna brusilica |
Broj artikla | 079442 SMX16LR | |
EAN / GTIN | 5390145244830 |