{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazna snaga | 300 W | |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 570 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
⌀ steznih kliješta | 6 mm | |
Težina | 0,52 kg | |
Radna buka | 72 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 3,14 m/s2 | |
Duljina | 154 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravna brusilica |
Broj artikla | 079442 SDM26LR | |
EAN / GTIN | 5390145244700 |