{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
Oznaka proizvođača | G2511-125 | |
Izlazna snaga | 900 W | |
maksimalan broj okretaja | 12.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 1.020 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 3/8 col | |
maksimalne vibracije prema EN | 6,5 m/s2 | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 13 mm | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
Težina | 1,77 kg | |
Radna buka | 84 dB(A) | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 079312 G2511-125 | |
EAN / GTIN | 7322590042868 | |
Broj proizvođača | 8423031700 |