{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
oznaka proizvođača | G2408-115 | |
Izlazna snaga | 350 W | |
maksimalan broj okretaja | 12.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 786 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
maksimalne vibracije prema EN | 8,1 m/s2 | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
maksimalni ⌀ diska | 115 mm | |
Težina | 0,9 kg | |
Radna buka | 81 dB(A) | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla |
079312 G2408-115
Kopija |
|
EAN / GTIN |
7322590010065
Kopija |
|
Broj proizvođača |
8423031478
Kopija |
|
Manufacturer | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |