Pneumatski udarni odvijač 6120

Artikl br.: 079204 6120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 6120
Područje okretnog momenta 815 Nm - 2.710 Nm
maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) M36
maksimalan broj okretaja 3.500 min-1
Pogonski profil prihvata za alat Četverokut
Dimenzije prihvata za alat 1.1/2 col
maksimalna potreba za zrakom 1.698 l/min
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 1/2 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 13 mm
Težina 15,7 kg
Radna buka 97 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 21,8 m/s2
Duljina 420 mm
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079204 6120
EAN / GTIN 015451729462
Broj proizvođača 6151590120

Opis

Izvedba:

Udarni odvijač za teške uvjete rada i najveće momente okretanja. Izuzetno izdržljiv udarni mehanizam s 2 čeljusti (Twin Lobe) za dug vijek trajanja, čak i kod primjene u teškim uvjetima. Faza uvijanja započinje polako i povećava se svakim udarcem. Primjenjivo za svaki slučaj vijčanog spajanja. Jednostavna trodijelna konstrukcija za mminimalno odražavanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu