{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
oznaka proizvođača | 0611 | |
Područje okretnog momenta | 1.220 Nm - 2.440 Nm | |
maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) | M36 | |
maksimalan broj okretaja | 3.500 min-1 | |
Pogonski profil prihvata za alat | Četverokut | |
Dimenzije prihvata za alat | 1 col | |
maksimalna potreba za zrakom | 1.920 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključak tlačnog zraka | 1/2 col | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 13 mm | |
Težina | 10,4 kg | |
Radna buka | 99 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 18 m/s2 | |
Duljina | 360 mm | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla |
079204 0611
Kopija |
|
EAN / GTIN |
015451722432
Kopija |
|
Broj proizvođača |
6151590160
Kopija |
|
Manufacturer | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |