{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
Oznaka proizvođača | S2326 | |
Područje okretnog momenta | do 4,5 Nm | |
maksimalni ⌀ vijak (8.8−12.9) | M6 | |
maksimalan broj okretaja | 2.400 min-1 | |
Prihvat nastavaka | F 6,3 | |
maksimalna potreba za zrakom | 336 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 6,3 mm | |
Težina | 0,8 kg | |
Radna buka | 83 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Duljina | 178 mm | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 079161 S2326 | |
EAN / GTIN | 7322590011406 | |
Broj proizvođača | 8431025736 |