Pneumatski udarni odvijač S2305

Artikl br.: 079161 S2305
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača S2305
    Područje okretnog momenta do 12 Nm
    maksimalni ⌀ vijak (8.8−12.9) M8
    maksimalan broj okretaja 750 min-1
    Prihvat nastavaka F 6,3
    maksimalna potreba za zrakom 336 l/min
    Priključni navoj BSP
    Priključak tlačnog zraka 1/4 col
    preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 6,3 mm
    Težina 0,9 kg
    Radna buka 83 dB(A)
    maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
    Duljina 198 mm
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 079161 S2305
    EAN / GTIN 7322590011390
    Broj proizvođača 8431025728

    Opis

    Izvedba:

    Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
    Mnogostruko primjenjivi odvijač s 1/4 cola brzoizmjenjiva glava s unutarnjim šesterokutom za oštrice E 6,3 (pogledajte br. 674200 i dalje), preusmjeriv za desni / lijevi hod.

    Zamjenski dio:

    Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu