Akumulatorski industrijski fen 18 V 063993

Artikl br.: 078323 063993
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača MH5
Prihvat snaga 2.200 W
Temperatura zraka 50 °C - 500 °C
Protok volumena zraka 300 l/min
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Napon baterije 18 V
Broj sadržanih baterija 0
Težina 660 g
Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Vrsta proizvoda Fen za vrući zrak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078323 063993
EAN / GTIN 4007841063993
Broj proizvođača 063993

Opis

Izvedba:

Kompaktni akumulatorski industrijski fen mobile heat MH 5 nudi četiri programa za razne specifične primjene. Količina zraka u šest stupnjeva s digitalnom regulacijom (do 300 l/min).

Opseg isporuke:

Verzija bez baterije i punjača, kofer.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 078327 − 078328.