Punjač ASC55

Artikl br.: 078328 ASC55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
    Oznaka proizvođača CAS
    Nazivni napon 12 V - 36 V
    Vrsta proizvoda Punjač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 078328 ASC55
    EAN / GTIN 4007841065584
    Broj proizvođača 065584

    Opis

    Izvedba:

    Baterija i punjač za sve. Za punjenje svih baterija CAS partnera „Cordless Alliance System”.
    Punjač ASC 55, 12-36 V, „AIR COOLED”.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu