{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
⌀ lista D | 355 mm | |
⌀ bušenja | 25,4 mm | |
prikladno za | 078231 vel. 9435 | |
prikladno za materijal | za materijal s tankim stijenkama | |
Broj zubi | 60 | |
Broj zubi prilagođen za | Debljina materijala 4 − 5 mm, mreže, alumi. | |
Širina reza B | 2,2 mm | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 078237 60 | |
EAN / GTIN | 4260052460160 | |
Broj proizvođača | 600590 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezni list kružne pile od tvrdog metala Drytec® ⌀ 355×25,4 mm za materijal s tankim stijenkama 60
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
189,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
110,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
71,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
79,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
127,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zubi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ lista D | 355 mm | 400 mm | 216 mm | 250 mm | 300 mm |
⌀ bušenja | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
prikladno za | 078231 vel. 9435 | ||||
Širina reza B | 2,2 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Broj/⌀/polumjer rupa zahvatnika | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | 2/10/60 i 2/11/63 i 2/12/64 i 2/7/42 mm | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile | List kružne pile | List kružne pile | List kružne pile |