{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
⌀ lista D | 355 mm | |
⌀ bušenja | 25,4 mm | |
prikladno za | 078231 vel. 9435 | |
prikladno za materijal | za materijal s tankim stijenkama | |
Broj zubi | 90 | |
Broj zubi prilagođen za | Debljina materijala do 2,5 mm | |
Širina reza B | 2,2 mm | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 078237 90 | |
EAN / GTIN | 4260052460146 | |
Broj proizvođača | 600570 |