Ručna cirkularna pila za metal 8230

Artikl br.: 078234 8230
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača 8230
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.700 W
maksimalan broj okretaja 2.600 min-1
⌀ lista pile 230 mm
maksimalna dubina reza 90 ° 84 mm
maksimalna dubina reza 45 ° 56 mm
Težina 7,1 kg
Mrežni napon 230 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078234 8230
EAN / GTIN 4260052466834
Broj proizvođača 608280I

Opis

Izvedba:

Snažna metalna kružna pila za sigurno i ravno piljenje kod cijevi i profila od čelika, neželjeznih metala, limova, metalnih ploča i sendvič panela bez iskri.
  • Nije potrebna uporaba rashladnog maziva.
  • Nije potrebna naknadna obrada.
  • Rez u sekundi.

Metalna ručna kružna pila.
  • Precizno vođenje lista pile, neznatno stvaranje srha.
  • Čvrsta ploča graničnika.
Ručna cirkularna pila za metal.
  • Mobilni uređaj - čvrst i lagan - samo 7,1 kg.
  • Idealan za piljenje lima, sendvič panela, nehrđajućeg čelika, metalnih ploča, cijevi i profila od čelika, obojenih materijala i kompozita, do debljine od 10 mm.

Opseg isporuke:

Uključujući 1 × list pile 48Z br. 078239 vel. 48 i transportni kovčeg.

Napomena:

Vodilica za 078234 isporučiva na upit:
vodilica od 1400 mm za vel. 8320
vodilica od 600-1200 mm za vel. 8230.
Metalna kružna pila DRY MITER Cutter 9410ND za filigrano piljenje mekanog i osjetljivog materijala, isporučiva na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu