{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | 8320 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.800 W | |
maksimalan broj okretaja | 1.700 min-1 | |
⌀ lista pile | 320 mm | |
maksimalna dubina reza 90 ° | 120 mm | |
Težina | 8,4 kg | |
Mrežni napon | 230 V | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078234 8320 | |
EAN / GTIN | 4260052318508 | |
Broj proizvođača | 608270 |