Baterijska sabljasta pila bez baterije SSE18LTXBL

Artikl br.: 078223 SSE18LTXBL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Metabox
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Metabox
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Oznaka proizvođača SSE 18 LTX BL
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5,2 Ah
Napon baterije 18 V
Duljina hoda 32 mm
Broj okretaja 0 min-1 - 2.700 min-1
Težina 3,1 kg
maksimalne vibracije prema EN 27,5 m/s2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078223 SSE18LTXBL
EAN / GTIN 4061792172524
Broj proizvođača 602267650

Opis

Izvedba:

Snažna akumulatorska sabljasta pila s malom težinom i zakrivljenom mekom drškom za veću udobnost pri radu.
  • Motor bez četkica za brzi napredak rada i maksimalnu učinkovitost.
  • Graničnik dubine podesiv bez alata.
  • Vario (V) elektronika za rad pri brzinama koje odgovaraju materijalu.
  • List pile okretan za 180° za udoban rad iznad glave.
  • Metabo Quick za promjenu lista pile bez alata.
  • Podesivi hod.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i bez obzira na proizvođača.
Svi uređaji od 18 V i baterije iz CAS partnera kompatibilni su 100 % jedan s drugim. CAS je skraćenica za bežični sustav „Cordless Alliance System“.

Opseg isporuke:

Bez baterije i bez punjača, u kartonu.

Napomena:

Listove sabljaste pile naći ćete pod br. 588600.
Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu