Sabljasta pila SSEP1400

Artikl br.: 078222 SSEP1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kofer

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Transportni kofer
    Oznaka proizvođača SSEP 1400 MVT
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Prihvat snaga 1.400 W
    Duljina hoda 32 mm
    Broj okretaja 0 min-1 - 2.800 min-1
    Težina 4,6 kg
    maksimalne vibracije prema EN 12,9 m/s2
    Posebnost Metabo Quick
    Mrežni napon 230 V
    Mrežna frekvencija 50 Hz
    Antivibracijski sustav Da
    Vrsta proizvoda Pila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 078222 SSEP1400
    EAN / GTIN 4007430292995
    Broj proizvođača 606178500

    Opis

    Izvedba:

    Snažna sabljasta pila od 1400 W s konstantnom brzinom rezanja za najzahtjevnije primjene.
    • Mogućnost odabira 3 stupnja koraka za optimalan rad pile u bilo kojem materijalu.
    • List pile okretan za 180° za udoban rad iznad glave.
    • Metabo VibraTech (MVT): Integrirana masovna kompenzacija za redukciju vibracija.

    Opseg isporuke:

    Uključuje kovčeg, list pile.

    Napomena:

    Listove sabljaste pile naći ćete pod br. 588600.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu