{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | AEG tip AS 18 V | |
Oznaka proizvođača | BUS18SBL-0 | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Duljina hoda | 23 mm | |
Broj okretaja | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Težina | 1,75 kg | |
zamjena alata bez alata | Da | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078216 BUS18SBL | |
EAN / GTIN | 4058546374563 |