Akumulatorska kružna pila M12CCS44

Artikl br.: 078207 M12CCS44
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvođača M12CCS44-402C
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija 2
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 12 V
Izvedba Ručna kružna pila
maksimalan broj okretaja 3.600 min-1
⌀ lista pile 140 mm
⌀ rupe na listu pile 20 mm
maksimalna dubina reza 90 ° 44 mm
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Težina 2,7 kg
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078207 M12CCS44
EAN / GTIN 4002395262816
Broj proizvođača 4933448235

Opis

Izvedba:

Ukopna akumulatorska kružna pila FUEL™ s motorom POWERSTATE™ bez četkica.
  • Kompaktan, ergonomski dizajn s okruglom drškom.
  • Integrirani otvori za usis za priključenje sustava za usis.
  • Dubinski i kutni rezovi do 50°.
  • Robusni magnezijski zaštitni poklopac, klatni poklopac i podložna ploča.

Opseg isporuke:

Uključujući punjač, ključ s unutarnjim šesterokutnim prihvatom, list pile sa 18 zuba za tvrdi metal, paralelni graničnik i transportni kovčeg (HD boks).

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i početničke setove pronaći ćete od br. 073814 i br. 073839.
Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 078212 vel. 18.