{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg (L-Boxx) | |
Oznaka proizvođača | GST160CE | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 800 W | |
Broj okretaja | 800 min-1 - 3.000 min-1 | |
maksimalna debljina pile za čelik | 10 mm | |
maksimalna debljina pile za drvo | 160 mm | |
Podešavanje kosine | da | |
Hod njihala | 4x | |
Težina | 2,2 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 7,5 m/s2 | |
Oblik konstrukcije | Oblik štapa | |
Posebnost | Učinkovita, LED | |
prikladni listovi ubodne pile | 588400 − 588551 | |
zamjena alata bez alata | da, SDS sustav | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078200 GST160CE | |
EAN / GTIN | 3165140746250 | |
Broj proizvođača | 0601517000 |