{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | HSS | |
Korak zubi | 3,0 mm | |
Duljina lista | 100 mm | |
Oznaka | T127D | |
Prikladno za | _T127D | |
optimalno za materijal | Aluminij | |
Debljina lima (puni lim) | 3-15 mm | |
Metalni profil (zatvoreni) | < 30 mm | |
Vrsta reza | Rez uranjajućom pilom | |
Broj listova | 5 | |
Vrsta proizvoda | List ubodne pile |
Broj artikla | 588400 T127D | |
EAN / GTIN | 4045197158154 | |
Broj proizvođača | 588400 T127D |