Aku glodalo za rubove ručni AKFH18-5AS

Artikl br.: 078123 AKFH18-5AS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V
  • Pakiranje: Transportni kofer

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
    Broj sadržanih baterija 0
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Napon baterije 18 V
    Pakiranje Transportni kofer
    Oznaka proizvođača AKFH 18-5 AS
    Broj okretaja u praznom hodu 2.400 min-1 - 7.500 min-1
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Kontaktne pločice ⌀ 98 mm
    Kut faze 45 stupanj
    maks visina skošenja 45° 5
    Radijus 2,5 mm
    Vrsta proizvoda Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 078123 AKFH18-5AS
    EAN / GTIN 4014586898209

    Opis

    Izvedba:

    Za izradu skošenog ruba i radijusa na ravnim materijalima, limovima i spremnicima, od unutarnjih i vanjskih kutova, kontura do zaokruživanja i provrta.
    Snažno ravninsko glodalo na bateriju za optimalnu pripremu slojeva i fleksibilan rad u radionici ili na gradilištu.
    Glodalo za rubove na bateriju do 5 mm.

    Opseg isporuke:

    Bez baterije i punjača, 1 stroj uklj. glodalicu od 45° (bez vodećeg valjka, bez izmjenjivih reznih pločica), 3 stezna vijka, 1 bakrena pasta, 1 ključ s unutarnjim šesterokutom 4 mm, 1 Torx odvijač TX 15, 1 plastični kofer za alat.

    Napomena:

    Potrebni pribor možete pronaći u našoj internet trgovini od br. 078136078138.
    Odgovarajuće baterije možete pronaći pod brojem 073851073859 ili Početni komplet pod br. 073863 – 073867.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu