{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
Oznaka proizvođača | BLK 3.5E | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.700 W | |
Broj okretaja | 820 min-1 | |
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm2 | 3,5 mm | |
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm2 | 1,8 mm | |
Radijus najmanje krivulje | 7 mm | |
Brzina rezanja | 1,5 m/min | |
Širina reza | 14 mm | |
Težina | 3,6 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Mrežni napon | 230 V | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
Vrsta proizvoda | Glodač |
Broj artikla | 078111 7232466 | |
EAN / GTIN | 4014586897677 |