{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | BLK 1.3TE | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 350 W | |
Broj okretaja | 1.800 min-1 | |
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm2 | 1,3 mm | |
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm2 | 0,6 mm | |
Radijus najmanje krivulje | 30 mm | |
Brzina rezanja | 2,3 m/min | |
Širina reza | 4 mm | |
Težina | 1,8 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Glodač |
Broj artikla | 078111 723241 | |
EAN / GTIN | 4014586870069 | |
Broj proizvođača | 72324160000 |