{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | BLS 1.6E | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 350 W | |
Broj okretaja | 4.000 min-1 | |
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm2 | 1 mm | |
Radijus najmanje krivulje | 15 mm | |
Brzina rezanja | 5 m/min - 8 m/min | |
Širina reza | 0 mm | |
Težina | 1,6 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Duljina kabela | 5 m | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 078102 723034 | |
EAN / GTIN | 4014586874876 | |
Broj proizvođača | 72303461000 |