Škare za raspor/lim, tip: 723031

Artikl br.: 078102 723031
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača BSS 1.6 CE
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 350 W
Broj okretaja 3.800 min-1
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm2 1,6 mm
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm2 0,8 mm
Radijus najmanje krivulje 90 mm
Brzina rezanja 6 m/min - 10 m/min
Širina reza 5 mm
Težina 1,4 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Duljina kabela 5 m
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078102 723031
EAN / GTIN 4014586874661
Broj proizvođača 72303161000

Opis

Izvedba:

Narezivanje bez odgode.
  • Otvorena glava za rezanje pruža najbolji pogled na urezivanje.
  • QuickIN sustav brze zamjene za brzo mijenjanje noža bez ključa i bez podešavanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu