Uitvoering:
Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met
Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).
- Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
- Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
- Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.
- Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.
Multitool voor een zeer hoge werksnelheid bij uitbreiding en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststoffen. Dankzij de StarlockMax gereedschapsopname hebt u toegang tot circa 180 FEIN-accessoires van de prestatieklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
Levering:
60-delige accessoire-set, 1 × snellader ALG 80, 2 × Li-ion-accupacks (18 V/3 Ah), 1 afzuiginrichting, 1 x kunststof gereedschapskoffer.
2 × E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2 × E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1 × E-Cut Precision zaagblad (35 mm), 1 × E-Cut Precision zaagblad (65 mm), 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2 × E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (32 mm), 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (42 mm), 1 × E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1 × zaagblad gesegmenteerd (D85), 1 × HM-segmentzaagblad, 1 × HM-rasp (driehoekig), 1 × spatel, 1 × mes, paddenstoelvorm, 1 × multimes, 1 × schuurplaat met gaten, resp. 10 × schuurbladen, met gaten (K60, K80, K120, K180).
Tip:
Zie voor bijbehorende accu’s voor MultiVolt-accuaansluiting nr.
073832.