{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | AFSC 18 QSL | |
Prihvat za alat | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
Napon baterije | 18 V | |
Kapacitet baterije | 5 Ah | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fini tip E 18 V | |
Broj vibracija | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
Kut vibracije | 4 stupanj | |
Dimenzije brusne ploče od kutova | 80 mm | |
Težina | 1,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Oscilatori |
Broj artikla | 077805 71292761 | |
Broj proizvođača | 71292761000 |