Tračna brusilica cijevi SET

Artikl br.: 077761 SET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
Oznaka proizvođača BRE14-3 125SET
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.400 W
Širina trake 40 mm
Duljina trake 760 mm
obradiv ⌀ valjaka 125 mm
Tip SET
Težina 3,6 kg
maksimalna brzina trake 10 mm/s
maksimalne vibracije prema EN 0 m/s2
Vrsta proizvoda Tračna brusilica cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077761 SET
EAN / GTIN 4030293187191
Broj proizvođača 433446

Opis

Izvedba:

Snažna tračna brusilica za cijevi s mogućnošću prethodnog podešavanja broja okretaja, konstantnim održavanjem broja okretaja s pomoću taho-generatora, blagim pokretanjem, blokadom ponovnog pokretanja, zaštitom od preopterećenja i nadzorom temperature. Zamjena nastavaka za satiniranje i brušenje cijevi bez alata. U potpunosti lijevana elektronska jedinica sprječava nastajanje štete zbog prašine. Kvalitetni brusni krak s opružnim ležajem i 2 valjka za preusmjeravanje za optimalno obuhvaćanje cijevi do maks. 270°.

Opseg isporuke:

1 tračna brusilica za cijevi BRE14-3 125SET, 1 nastavak za tračno brušenje BR125, po 1 traka Superfinishing S600, S1500, po 1 brusna traka Meshflex A240, A400, po 5 brusnih traka Coruflex P80, P120, P220, 1 transportni kovčeg L-BOXX® 238.

Napomena:

Brusne trake vidi od br. 558408.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu