Brusne trake, keramičko zrno XK870X 60

Artikl br.: 558410 60
(8,08 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,15 € / Piece
    (8,08 € / 1 Metre)
  • od 10 Piece
    13,46 € / Piece
    (6,73 € / 1 Metre)
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija XK870X
    Sredstvo za brušenje Keramičko zrno
    Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
    Granulacija 60
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    Širina brusne trake 75 mm
    Duljina brusne trake 2.000 mm
    Vrsta proizvoda Brusna traka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 558410 60
    EAN / GTIN 4018875349724
    Broj proizvođača 734972

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    35
    Čelik < 900 N/mm²
     
    32
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    20
    Čelik < 55 HRC
     
    32
    Čelik < 60 HRC
     
    25
    Čelik < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brusna traka XK870 sa samooštrećim keramičkim zrnom (CER) za visoku učinkovitost brušenja i dug vijek trajanja. Aktivni brusni sloj (TOP Size) osigurava hladno brušenje i povećava volumen odrezivanja.
    Trake robusne (X), za brušenje s velikim pritiskom na stacionarnim strojevima.

    Upotreba:

    Za obradu svih čelika, osobito prikladno za teško obradive materijale poput nehrđajućeg čelika, legura nikla, kroma, titana i aluminija.

    Napomena:

    Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu