{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | GIS 150 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | |
Širina trake | 150 mm | |
Duljina trake | 2.000 mm | |
Težina | 86 kg | |
Ukupna duljina | 970 mm | |
Ukupna širina | 540 mm | |
Ukupna visina | 1020 mm | |
Vrsta proizvoda | Tračno brusilo |
Broj artikla | 077612 790230 | |
EAN / GTIN | 2050001681485 | |
Broj proizvođača | 79023050443 |