Akumulatorska kompaktna ekscentrična brusilica AROS-B 150NV AROS-B

Artikl br.: 077325 AROS-B
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija AROS
    Oznaka proizvođača AROS-B 150NV
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Kapacitet baterije 2,5 Ah
    Napon baterije 10,8 V
    Broj okretaja 4.000 min-1 - 8.000 min-1
    maksimalne vibracije prema EN 1,9 m/s2
    Radna buka 62 dB
    Hod 5 mm
    maksimalni promjer 32 mm
    Težina 0,6 kg
    Vrsta proizvoda Ekscentrična brusilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 077325 AROS-B
    EAN / GTIN 6416868940206
    Broj proizvođača 8991150312

    Opis

    Izvedba:

    Kompaktna akumulatorska ekscentrična brusilica s ekscentrom od 5,0 mm za fleksibilnu obradu, bez kabla. Za suho i mokro brušenje. Optimalni, ergonomski dizajn.
    • Brza zamjena ploča zahvaljujući sustavu Quick-Lock.
    • Za rad do 16 sati kod industrijske primjene.
    • Brzo vrijeme punjenja baterija od 45 min.
    • Niska razina buke i niska razina vibracija.

    Opseg isporuke:

    2× 10,8 V / 2,5 Ah litij-ionska baterija, punjač i brusni tanjur 32 mm.

    Napomena:

    Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 567803 i br. 567902 u grupi 56.