{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ABRANET® | |
Sredstvo za brušenje | Aluminij-oksid (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 400 | |
Podloga sredstva za brušenje | Poliamidna tkanina | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 34 mm | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567803 400 | |
EAN / GTIN | 6416868362886 | |
Broj proizvođača | 5420905041 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusne ploče na čičak ABRANET® 400
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
0,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
50
Komadi
0,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
50
Komadi
1,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Granulacija | 400 | 400 |
maksimalna brzina obujma | 40 | 40 |
⌀ ploče | 34 | 150 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Serija | ABRANET® | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak | Brusne ploče na čičak |