{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | GGS 8 CE | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 750 W | |
Raspon broja okretaja | 2.500 min-1 - 8.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ steznih kliješta | 6 mm | |
Težina | 1,7 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektroničko namještanje broja okretaja | da | |
Vrsta proizvoda | Ravni brusilica |
Broj artikla | 077265 GGS8CE | |
EAN / GTIN | 3165140584852 | |
Broj proizvođača | 0601222100 |