{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | GGS 30 LS | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 750 W | |
Raspon broja okretaja | 7.000 min-1 - 33.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ steznih kliješta | 6 mm | |
Težina | 1,7 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 3 m/s2 | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
Elektroničko namještanje broja okretaja | da | |
Vrsta proizvoda | Ravni brusilica | |
Nazivni napon | 230 V |
Broj artikla | 077265 GGS30LS | |
EAN / GTIN | 4053423237399 |