{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | CCG18-125-12PD-SEC AS | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | bez četkica | |
maksimalan broj okretaja | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 25 mm | |
Težina | 2,3 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 4,9 m/s2 | |
Zaštita od preopterećenja | Da | |
Sigurnosni sklop | Da | |
Nježni zalet | Da | |
Blokada pokretanja | Da | |
Blokada trzaja | Da | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077149 71222061 | |
EAN / GTIN | 4014586900698 |