{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | CCG18-125-12S AS | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
maksimalan broj okretaja | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 25 mm | |
Težina | 2 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 5 m/s2 | |
Elektroničko namještanje broja okretaja | Da | |
Zaštita od preopterećenja | Da | |
Sigurnosni sklop | Ne | |
Nježni zalet | Da | |
Blokada pokretanja | Da | |
Blokada trzaja | Ne | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077149 71221661 | |
EAN / GTIN | 4068708005075 |