Kutna brusilica Akumulator 4933478437

Artikl br.: 077143 4933478437
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18FSAGF125XPDB-OX
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
maksimalan broj okretaja 3.500 min-1 - 8.500 min-1
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 33 mm
Težina 2,7 kg
maksimalne vibracije prema EN 5,01 m/s2
Zaštita od preopterećenja Da
Sigurnosni sklop Da
Nježni zalet Da
Blokada pokretanja Da
Blokada trzaja Da
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077143 4933478437
EAN / GTIN 4058546346287

Opis

Izvedba:

Kompaktna M18 FUEL™ akumulatorska kutna brusilica s podesivim brojem okretaja.
  • 5 stupnjeva brzine za najbolje rezultate pri obradi nehrđajućeg čelika i aluminija, kao i uklanjanju hrđe i boje.
  • RAPIDSTOP™ za brzo kočenje pločice u kraće od 2 sekunde za visoku razinu sigurnosti rukovatelja.
  • Sigurnosni prekidač koji se ne može zaključati za visoku zaštitu korisnika.

Verzija sa sigurnosnom sklopkom za visoku sigurnost korisnika.

Opseg isporuke:

Bez baterija i punjača. Uključuje ručku protiv vibracija, zaštitni poklopac, rešetku za zaštitu od prašine, steznu garnituru, ručku protiv vibracije te transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor možete pronaći pod br. 073809 i br. 073840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu