{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvođača | M18FSAGV125XB-OX | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
maksimalan broj okretaja | 3.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 33 mm | |
Težina | 2,7 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 5,01 m/s2 | |
Zaštita od preopterećenja | Da | |
Sigurnosni sklop | Ne | |
Nježni zalet | Da | |
Blokada pokretanja | Da | |
Blokada trzaja | Da | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077143 4933478436 | |
EAN / GTIN | 4058546346270 |