Kutna brusilica WEV11-125

Artikl br.: 077132 WEV11-125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača WEV 11-125 Quick
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.100 W
Broj okretaja u praznom hodu 2.800 min-1 - 10.500 min-1
Priključni navoj M14
maksimalni ⌀ diska 125 mm
Težina 2,1 kg
Duljina kabela 4 m
Nježni zalet da
Blokada pokretanja da
Posebnost Brzoizmjenjivi sustav
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077132 WEV11-125
EAN / GTIN 4061792176409
Broj proizvođača 603625000

Opis

Izvedba:

Vi definirate limit – ne vaš stroj.
Uz uređaje od 850 do 1900 W, pronaći ćete pravu kutnu brusilicu za svaku potrebu i svaku primjenu.
Kompaktna kutna brusilica s kontrolom broja okretaja i najmanjim opsegom ručice u svojoj klasi za savršenu ergonomiju.
  • Metabo S-automatic mehanička sigurnosna spojka: minimizira povratni udarac kada se disk zaglavi.
  • Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.
  • Kućište mjenjača može se rotirati u koracima od 90° za rad lijevom rukom ili za odspajanje.
  • Stalni broj okretaja pod opterećenjem.
  • Manje napora nego ikad: kompaktna kutna brusilica s kontrolom broja okretaja i najmanjim opsegom ručice u svojoj klasi za savršenu ergonomiju.
  • Dulji vijek trajanja, više snage: Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine, do 20 % veći kapacitet preopterećenja i 50 % veći okretni moment.
  • Brza izmjena diskova bez alata pritiskom na gumb s Metabo M-Quick sustavom.
  • Zaštitni poklopac koji se može namjestiti bez alata može se učvrstiti bez opasnosti od pomicanja.
  • Karbonske četkice koje se mogu isključiti za zaštitu motora.

Opseg isporuke:

Uključujući zaštitni poklopac otporan na uvijanje, set za stezanje, dodatnu ručku i ključ s dvije rupe.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu