{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | W 850-125 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 850 W | |
Broj okretaja u praznom hodu | 11.500 min-1 | |
Priključni navoj | M14 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
Težina | 1,8 kg | |
Duljina kabela | 2,5 m | |
Blokada pokretanja | da | |
Posebnost | Zaštita od ponovnog pokretanja | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla |
077132 W850-125
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4007430338006
Kopija |
|
Broj proizvođača |
603608000
Kopija |
|
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |