Kompaktna kutna brusilica AGV13-125X

Artikl br.: 077131 AGV13-125X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača AGV13-125XSPDE/Totmann prekidač
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Prihvat snaga 1.250 W
    maksimalan broj okretaja 12.000 min-1
    maksimalne vibracije prema EN 7,8 m/s2
    maksimalni ⌀ diska 125 mm
    maksimalna dubina razdvajanja 33 mm
    Težina 2,3 kg
    Sigurnosni sklop da
    Blokada pokretanja da
    Blokada trzaja da
    Posebnost M14, FIXTEC
    Vrsta proizvoda Kutna brusilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 077131 AGV13-125X
    EAN / GTIN 4002395140794
    Broj proizvođača 4933451578

    Opis

    Izvedba:

    Milwaukee kompaktna kutna brusilica ⌀ 125 mm. Kompaktna, snažna kutna brusilica s velikom dubinom rezanja zahvaljujući plosnatoj metalnoj glavi prijenosnika.
    • Mrežni kabel 4 m.
    • Blokada vretena za brzu izmjenu ploča.
    • Brzo podešavanje zaštitnog poklopca.
    Blokada ponovnog uključivanja.
    Kutna brusilica 1250 W / 125 mm, kratke izvedbe, s laganim pokretanjem, zaštitom od preopterećenja, anti-kick-back funkcijom i
    velikim prekidačem za hitno isključivanje. Zamjena ploče bez alata, s pomoću integriranog FIXTEC sustava za brzu zamjenu. Antivibracijska drška (AVS).

    Opseg isporuke:

    Ručica, zaštitni poklopac, stezna matica.

    Napomena:

    Sve kompaktne kutne brusilice s prekidačem i mehanizmom zaključavanja bez funkcije automatskog prekidanja sklopke.