Kompaktna kutna brusilica AGV10125EK

Artikl br.: 077131 AGV10125EK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača AGV10-125EK
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Prihvat snaga 1.000 W
    maksimalan broj okretaja 11.000 min-1
    maksimalne vibracije prema EN 2,6 m/s2
    maksimalni ⌀ diska 125 mm
    maksimalna dubina razdvajanja 33 mm
    Težina 2,2 kg
    Sigurnosni sklop ne
    Blokada pokretanja da
    Posebnost kratka izvedba
    Vrsta proizvoda Kutna brusilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 077131 AGV10125EK
    EAN / GTIN 4002395260898
    Broj proizvođača 4933451222

    Opis

    Izvedba:

    Milwaukee kompaktna kutna brusilica ⌀ 125 mm. Kompaktna, snažna kutna brusilica s velikom dubinom rezanja zahvaljujući plosnatoj metalnoj glavi prijenosnika.
    • Mrežni kabel 4 m.
    • Blokada vretena za brzu izmjenu ploča.
    • Brzo podešavanje zaštitnog poklopca.
    Blokada ponovnog uključivanja.
    Kutna brusilica 1000 W / 125 mm, kratke izvedbe. Sa stezaljkom.

    Opseg isporuke:

    Ručica, zaštitni poklopac, stezna matica.

    Napomena:

    Sve kompaktne kutne brusilice s prekidačem i mehanizmom zaključavanja bez funkcije automatskog prekidanja sklopke.